※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPN-1.2 プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970381 SPN-1.2 プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970381

プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41970381 品番 SPN-1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼びSPN-1.2 寸法d(mm)1.1 材質 寸法D(mm)4.5 寸法t(mm)0.25 表面処理ACP 形状プッシュナット軸用 寸法H(mm)(参考)0.6 適合軸径(Φmm)1.2 スラスト荷重(kN[kgf])[20]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41970476
2021-11-24
用途:
椅子軸の固定に使っている。
オンウエー株式会社 様 (製造業)

品質が安定しているから安心して使っている。これからも使う予定です。

対象商品:
41970415
2016-07-27
用途:
ねじにとりつけ
旭電機化成株式会社 様

ねじがしっかりと取りつき 外れなくなり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする