※プラス (PLUS) メモパッド クリーンノート Kaite カイテ 専用ペン ツインタイプS KA-500P 428-411

KA-500P(428411) メモパッド クリーンノート Kaite カイテ PLUS(プラス)[文具] 41970399 KA-500P(428411) メモパッド クリーンノート Kaite カイテ PLUS(プラス)[文具] 41970399 KA-500P(428411) メモパッド クリーンノート Kaite カイテ PLUS(プラス)[文具] 41970399 KA-500P(428411) メモパッド クリーンノート Kaite カイテ PLUS(プラス)[文具] 41970399 KA-500P(428411) メモパッド クリーンノート Kaite カイテ PLUS(プラス)[文具] 41970399 KA-500P(428411) メモパッド クリーンノート Kaite カイテ PLUS(プラス)[文具] 41970399

メモパッド クリーンノート Kaite カイテ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41970399 品番KA-500P(428411)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。
紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」
消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。
インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。
紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。
目指したのは紙のような使い心地。
新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。
明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。
本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。
筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。
細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。
鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。
(筆記線:細字0.5〜0.6mm、中字0.8〜0.9mm)。
消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。
広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。
独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。
Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。
無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。

規格kaite専用ペンツインタイプS 寸法(mm)【筆記線】中字:0.8〜0.9、細字:0.5〜0.6 タイプ【ペン】中字・細字両用(イレーザー付キャップ) 材質ABS、PET 外形寸法(mm)W138×Φ10.5(キャップ除く) 用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
注意
※ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、クリーンノート カイテのご使用をお控えください。
※専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります。
※広く消したい時は本品で、1文字など細かい部分を消したい時は、専用ペン(別売)のキャップに付いているイレーザーをご使用いただくと便利です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41970374
2022-12-14
用途:
現場ミーティング時のメモ

全くダメ! 書いても薄いし、時間がちょっと立つと更に薄くなる。
アプリはあっても薄すぎて書いた文字や図形が認識できない。

そくお蔵入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
41970374
2021-11-19
用途:
メモ書き
建設業・工事業

これで商品として売るとは良識を疑う。
書いた物が薄くて分かり辛い。
値段不相応です。
これは絶対に買わない方が良いです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
41970374
2019-07-11
用途:
メモ

とにかく書いたものが薄い・・・・ペンが書きづらい等々失敗した。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする