オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41970433
品番
SPN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び
SPN-3
寸法d(mm)
2.9
材質
鉄
寸法D(mm)
10
寸法t(mm)
0.3
表面処理
ACP
形状
プッシュナット軸用
寸法H(mm)
(参考)1.3
適合軸径(Φmm)
3
スラスト荷重(kN[kgf])
[100]