905302 トーマスくん バイオ・グリーン 41970584

トーマスくん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10L)
内容量1箱(10L)注文コード41970584品番905302
参考基準価格(税別)¥26,667販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

トーマスくんは好気性及び嫌気性肥効を軸とした60種余りの微生物群からなり、主なものに放線菌・窒素分解固定菌・光合成菌等の有効微生物のみバランス良く組み合わせた人畜無害・無臭の「生きている」液体土壌改良剤です。
土壌改良効果、土中残渣の分解、基礎地力向上を図り、幾多の土壌障害を軽減し、有機・減農薬、高収益栽培目的に開発された有機100%肥料です。
微生物の働きによる土壌団粒構造の肥沃な土づくり。
土壌中に成長因子を生成し、その結果作物に健全生育をもたらす。
土壌中のバランスを調整し、連作障害を解消します。
有用微生物の増加により、病虫害の抑制効果が期待されます。
毛細根の多い健康的な根張りが期待されます。
硝酸態窒素含有の少ない栄養豊富な食味のよい高品質の栽培が可能。
健全な作物の育成はさらなる増収につながります。

用途
肥沃な土壌づくりに、有機物・残渣等の分解、作物の健全育成に
成分【配合】牛糞、鶏糞、樹皮、米ぬか、大豆粕、貝化石、菌体(アープ・トーマス・オルガ菌)、【含有】窒素全量 0.5%未満・リン酸全量0.5%未満・加里全量0.5%未満・炭素率(C/N比)6種類たい肥名称トーマスくん登録保証栃木県 第550号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする