※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRTW-14 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970591 IRTW-14 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970591

丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41970591 品番 IRTW-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
呼び14 寸法d3(mm)15.1 材質 寸法t(mm)1 表面処理ACP 形状丸R形止め輪 寸法b(mm)1.7 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)14.6 寸法d4(mm)11.7 寸法d5(mm)9.8 寸法m(mm)1.15 寸法n(mm)(最小)1.5 寸法d0(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする