※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
62
注文コード
41970905
品番
IRTW-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
62
寸法d3(mm)
66.2
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
ACP
形状
丸R形止め輪
寸法b(mm)
6.3
寸法d1(mm)
62
寸法d2(mm)
65
寸法d4(mm)
53.6
寸法d5(mm)
47
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)2
寸法d0(mm)
2.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41970905
IRTW-62
42097377
IRTW-62
丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)
オチアイ
1パック(2個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました