※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRTW-72 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970932 IRTW-72 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970932

丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び72 注文コード41970932 品番IRTW-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
呼び72 寸法d3(mm)76.5 材質 寸法t(mm)2.5 表面処理ACP 形状丸R形止め輪 寸法b(mm)7.4 寸法d1(mm)72 寸法d2(mm)75 寸法d4(mm)61.7 寸法d5(mm)55 寸法m(mm)2.7 寸法n(mm)(最小)2.5 寸法d0(mm)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41970932 IRTW-72 42097404 IRTW-72 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ 1個 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする