※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41971002
品番
ISTW-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び
8
寸法d4(mm)
10.6
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
ACP
形状
丸S形止め輪
寸法b(mm)
1.6
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
7.6
寸法d3(mm)
7.4
寸法d5(mm)
11.7
寸法m(mm)
0.8
寸法n(mm)
(最小)1.5
寸法d0(mm)
約3.0