曜日別特売
IS 17 30 8 オイルシール IS キーパー 41971074

オイルシール IS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径D(Φmm)30
30
32
28
35
40
42
50
45
48
55
58
62
65
60
68
72
78
80
82
85
88
90
95
100
105
110
115
120
125
150
160
190
内径d(Φmm)17
17
12
15
20
25
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
62
65
70
75
80
85
90
95
100
120
130
160
内容量1個注文コード41971074品番IS 17 30 8
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
用途
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30材質ばね入り外周ゴム型式IS幅B(mm)8仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする