※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41971343
品番
ISTW-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
呼び
63
寸法d4(mm)
72
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
ACP
形状
丸S形止め輪
寸法b(mm)
6.6
寸法d1(mm)
63
寸法d2(mm)
60
寸法d3(mm)
58.8
寸法d5(mm)
78
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)2
寸法d0(mm)
2.5