※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
70
注文コード
41971361
品番
ISTW-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
70
寸法d4(mm)
79.9
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
表面処理
ACP
形状
丸S形止め輪
寸法b(mm)
7.2
寸法d1(mm)
70
寸法d2(mm)
67
寸法d3(mm)
65.5
寸法d5(mm)
87
寸法m(mm)
2.7
寸法n(mm)
(最小)2.5
寸法d0(mm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41971361
ISTW-70
42097833
ISTW-70
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)
オチアイ
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました