曜日別特売
ISD 25 47 7 オイルシール ISD キーパー 41971537

オイルシール ISD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径D(Φmm)47
47
35
22
25
28
30
52
44
48
42
50
55
58
62
68
70
65
72
78
75
82
88
90
92
95
100
105
110
115
120
125
135
150
155
180
190
195
200
210
250
260
340
40
45
内径d(Φmm)25
25
20
11
14
15
18
28
30
32
35
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
125
150
155
160
165
170
180
220
230
300
幅B(mm)7
内容量1個注文コード41971537品番ISD 25 47 7
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
用途
一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)47型式ISD幅B(mm)7仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする