キーパー
オイルシール ISD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径D(Φmm)
44
44
44
22
25
28
30
35
47
52
48
42
50
55
58
62
68
70
65
72
78
75
82
88
90
92
95
100
105
110
115
120
125
135
150
155
180
190
195
200
210
250
260
340
40
45
内径d(Φmm)
28
28
28
11
14
15
18
20
25
30
32
35
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
125
150
155
160
165
170
180
220
230
300
幅B(mm)
8
7
8
11
9
12
10
13
14
15
16
20
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41971555
品番
ISD 28 44 8
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
内径d(Φmm)
28
外径D(Φmm)
44
型式
ISD
幅B(mm)
8
仕様
運動:軸回転、大気側:ダスト
タイプ
JISB2401-1:4
構造
保護リップ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)