※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-6201 曲げワッシャー(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41971562 MB-6201 曲げワッシャー(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41971562

曲げワッシャー(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 内径d(Φmm)6.2 外径D(Φmm)11 厚さt(mm)0.2 注文コード41971562 品番MB-6201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内径d・外径D・厚さtなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質 外径D(Φmm)11 厚さt(mm)0.2 内径d(Φmm)6.2 種類曲げワッシャー 寸法H(mm)1.2 寸法d(mm)6.2 寸法t(mm)0.2 寸法D(mm)11 表面処理ACP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする