※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
曲げワッシャー(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
内径d(Φmm)
8.5
外径D(Φmm)
16
厚さt(mm)
0.4
注文コード
41971605
品番
MB-8501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さt
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
16
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
8.5
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
8.5
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
16
表面処理
ACP