※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
曲げワッシャー(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
内径d(Φmm)
12.5
外径D(Φmm)
16.8
厚さt(mm)
0.4
注文コード
41971614
品番
MB-12511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・外径D・厚さt
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
16.8
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
12.5
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
2.2
寸法d(mm)
12.5
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
16.8
表面処理
ACP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41971614
MB-12511
42098086
MB-12511
曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品)
オチアイ
1パック(20個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました