※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41971806
品番
DB-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
8
外径D(Φmm)
8
厚さt(mm)
0.3
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
ACP
内径d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
約0.25