※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-45L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41971982 DB-45L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41971982

皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 内径d(Φmm)46 注文コード41971982 品番DB-45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)46 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)91 外径D(Φmm)91 厚さt(mm)3.5 材質 種類皿ばね 表面処理ACP 内径d(Φmm)46 寸法h(mm)約2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41971982 DB-45L 42098287 DB-45L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
411:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする