オイルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41972045 品番 A 20 7
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

洗練された円形の一体型構造になっており、
取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。
窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面
状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。
耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。
反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周
上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。
外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。
従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。

耐熱温度(℃)90 形状丸形 仕様標準型 寸法D(Φmm)20(+0.3+0.1) 寸法D1(Φmm)窓の有効径:13 寸法B1(mm)7 連続使用温度(℃)-30〜90 最大耐圧(kPa)【at30℃】883(9kgf/cm2)、【at60℃】686(7kgf/cm2)、【at90℃】441(4.5kgf/cm2) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)樹脂 適合ハウジングD2:Φ16.6、D:Φ20(H7H8)、B2:7.5(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1人が参考にしています
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする