※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41972061
品番
DB-10H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
10.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
20
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
20
表面処理
ACP
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
10.2
寸法h(mm)
約0.45