※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41972086
品番
DB-12H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法d(mm)
12.2
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
25
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
25
表面処理
ACP
厚さt(mm)
1.5
内径d(Φmm)
12.2
寸法h(mm)
約0.55