B 20 7 オイルゲージ キーパー 41972124

オイルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)20(+0.3+0.1)
寸法D1(Φmm)窓の有効径:13
寸法B1(mm)7
材質(窓)ガラス(耐薬品用)、ゴム(外周部)
内容量1個注文コード41972124品番B 20 7
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洗練された円形の一体型構造になっており、
取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。
窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面
状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。
耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。
反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周
上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。
外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。
従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。

耐熱温度(℃)90形状丸形仕様標準型寸法D(Φmm)20(+0.3+0.1)寸法D1(Φmm)窓の有効径:13寸法B1(mm)7連続使用温度(℃)-30~90最大耐圧(kPa)【at30℃】883(9kgf/cm2)、【at60℃】686(7kgf/cm2)、【at90℃】441(4.5kgf/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ガラス(耐薬品用)、ゴム(外周部)適合ハウジングD2:Φ16.6、D:Φ20(H7H8)、B2:7.5(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする