※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
内径d(Φmm)
41
注文コード
41972183
品番
DB-40H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
41
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
80
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
80
表面処理
ACP
厚さt(mm)
5
内径d(Φmm)
41
寸法h(mm)
約1.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41972183
DB-40H
42098481
DB-40H
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)
オチアイ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました