※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW-12 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972314 BW-12 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972314

歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41972314 品番 BW-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
呼びBW-12 寸法d(mm)12.5 寸法t(mm)1 寸法D(mm)21 材質 歯数12 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)21 表面処理三価ホワイト 厚さt(mm)1 内径d(Φmm)12.5 適合ねじ径(Φmm)12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする