※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41972357
品番
BW-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
呼び
BW-20
寸法d(mm)
21
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
32
材質
鉄
歯数
14
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
32
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
1.4
内径d(Φmm)
21
適合ねじ径(Φmm)
20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。