※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABW-4 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972472 ABW-4 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972472

歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41972472 品番 ABW-4
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) アウトレット
¥4,1983,398
歯数
内歯径:8
外歯径:12
呼びABW-4 寸法d(mm)4.3 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)15 材質 種類歯付き座金 内外歯形 外径D(Φmm)15 表面処理三価ホワイト 厚さt(mm)0.6 内径d(Φmm)4.3 適合ねじ径(Φmm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする