※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41972497
品番
ABW-6
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,898
¥
4,798
バスケットに入れる
歯数
内歯径:9
外歯径:12
呼び
ABW-6
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
17.5
材質
鉄
種類
歯付き座金 内外歯形
外径D(Φmm)
17.5
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
6.4
適合ねじ径(Φmm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。