※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
ABW-8
注文コード
41972506
品番
ABW-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
内歯径:9
外歯径:12
呼び
ABW-8
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
22.5
材質
鉄
種類
歯付き座金 内外歯形
外径D(Φmm)
22.5
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
8.4
適合ねじ径(Φmm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41972506
ABW-8
42127976
ABW-8
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(15個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました