※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41972603
品番
AW-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び
AW-4.5
寸法d(mm)
4.8
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
9.5
材質
鉄
歯数
8
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
9.5
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
4.8
適合ねじ径(Φmm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。