※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
AW-24
注文コード
41972725
品番
AW-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
AW-24
寸法d(mm)
25
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
38
材質
鉄
歯数
14
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
38
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
25
適合ねじ径(Φmm)
24
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41972725
AW-24
42128222
AW-24
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました