※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41972917
品番
AZ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合ねじ
(メートル)4
(インチ)5/32
寸法d(mm)
4.1
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
約8
材質
鉄
歯数
12
種類
重ね形歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
約8
表面処理
ACP
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
4.1