※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41972935
品番
AZ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
6.1
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
約11
材質
鉄
歯数
12
種類
重ね形歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
約11
表面処理
ACP
適合ねじ
(メートル)6
厚さt(mm)
0.7
内径d(Φmm)
6.1