※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
適合ねじ
(メートル)8(インチ)5/16
注文コード
41972944
品番
AZ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ
(メートル)8
(インチ)5/16
寸法d(mm)
8.2
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
約14
材質
鉄
歯数
14
種類
重ね形歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
約14
表面処理
ACP
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
8.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41972944
AZ-8
42098551
AZ-8
重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品)
オチアイ
1パック(20個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました