M5 爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41973066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41973066
M5 爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41973066

爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1箱(500個)注文コード41973066品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM5材質ねじピッチ0.8寸法A(mm)17寸法D(mm)6.2表面処理三価ホワイト寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5寸法T(mm)1.2爪数4ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41973057
2023-07-11
用途: 製品部品

ホームセンターで購入しているものと変わらず使用できます。
量が必要なので、価格的にも、量的にも気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41973093
2020-02-06
用途: クライミングウォール
運輸・通信業

専門業者さん支給と同じもので揃えたかった為購入。爪付きで回転防止になっていて、DIYで付けたホールドでも不安はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41973066
2020-02-19
用途: 製品の組み立て
医療・福祉・介護関連業

製品としては普通。もう少し少量(半箱程度)で購入できると尚よい

対象商品 : 41973093
2013-08-01
用途: クライミングウォール

裏側に入るため、薄型でしっかりしているのがよかったです。
大量に使用するため、安価なのもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする