爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 41973075 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1.0 寸法A(mm)19 寸法D(mm)7.2 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)9 寸法C(mm)7.6 寸法T(mm)1.2 爪数4 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41973057
2023-07-11
用途:
製品部品

ホームセンターで購入しているものと変わらず使用できます。
量が必要なので、価格的にも、量的にも気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41973093
2020-02-06
用途:
クライミングウォール
運輸・通信業

専門業者さん支給と同じもので揃えたかった為購入。爪付きで回転防止になっていて、DIYで付けたホールドでも不安はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41973066
2020-02-19
用途:
製品の組み立て
医療・福祉・介護関連業

製品としては普通。もう少し少量(半箱程度)で購入できると尚よい

対象商品:
41973093
2013-08-01
用途:
クライミングウォール

裏側に入るため、薄型でしっかりしているのがよかったです。
大量に使用するため、安価なのもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする