M6 爪付きTナット(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41973127 M6 爪付きTナット(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41973127

爪付きTナット(鉄/生地)(小箱)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード41973127 品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法A(mm)19 寸法D(mm)7.2 表面処理生地 寸法B(mm)9 寸法C(mm)7.6 適合ねじM6×1 寸法T(mm)1.2 爪数4 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41973127 M6 42098646 M6 爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ 爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ 1パック(20個) 579 税込637 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41973127
2023-10-24
用途:
台車作製
サンテックフジ株式会社 様 (製造業)

台車を作製するに購入しています。
不良品もなく重宝しています。
また、足りない時は購入したいと思います。

対象商品:
41973136
2023-08-02
用途:
ボルダリングの壁穴の取り付け
株式会社FBS 様 (サービス業)

量が入っていて、とても助かりました。使い勝手もいいので、また作業する際は、リピートします

対象商品:
41973127
2022-02-16
用途:
ソファ骨組の組立部品
有限会社尾関木工所 様 (製造業)

大量に使うのでこの価格は助かります。
品物によりますが配送も早くて良いです。

対象商品:
41973145
2019-05-26
用途:
ボルダリング
その他業種

ボルダリングの壁に使っています
ナットの厚みもしっかりあって、安心感がありました
とても使いやすいです

対象商品:
41973145
2019-04-25
用途:
ボルダリングのボードへ取り付け
Riot 様 (その他業種)

大量に必要なため在庫不足には困った。梱包は丁寧で商品もきれいでした。

対象商品:
41973145
2018-07-31
用途:
ボルダリングホールドの取り付けようとして購入しました。
有限会社工房 木 楽 様

ネットでもっと安いものもありましたが、レビューに使えないものが2パーセント程度入っていると書いてありましたので、こちらで購入しました。
全てが使えるもので、尚且つ、100個に2個づつ予備が付いていて出荷先の気遣いがすばらしいと思いました。これからも良い品をお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
41973136
2018-05-07
用途:
木工作業

良く購入しています。 最近は小箱で購入。 さびも無く良いと思う

対象商品:
41973127
2018-05-01
用途:
台車作成

ホームセンターではこれが小袋に入っていて単価が高い
これは大袋で単価が安く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする