水高計

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様100×0.6MPa×120℃×100L感温部仕様 SUS304感温部太さ Φ8 形状立型 注文コード41973235 品番PBS-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・形状など4種類から選べます 他の種類を見る

温度計測,圧力計測が1台で測定が可能です。

仕様
100×0.6MPa×120℃×100L
感温部仕様 SUS304
感温部太さ Φ8
大きさ(Φ)100 圧力0.6MPA 温度(℃)120 接続R1/2 感温部(mm)100 形状立型 用途主にボイラーや貯湯槽管理に使用されます。
注意
流速がある所でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41973235
2022-12-07
用途:
暖房系統 利用
スカイシステム北海道株式会社 様 (建設業・工事業)

センサ挿入管 が長すぎる事が残念です 価格共安価で サイズ共小さい 60Φ〜75Φ相当が  使い勝手が良いです、公共施設 ビル設用の計器であって 一般利用には、コスト共に使用にあたっては 無理があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする