曜日別特売
PBT-ST 水高計 日新計器 41973253

 

PBT-ST 水高計 日新計器 41973253
PBT-ST 水高計 日新計器 41973253
PBT-ST 水高計 日新計器 41973253
PBT-ST 水高計 日新計器 41973253

水高計

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様100×0.3MPa×120℃×100L感温部材質 SUS304感温部太さ Φ8形状横型注文コード41973253品番PBT-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

温度計測,圧力計測が1台で測定が可能です。

用途
主にボイラーや貯湯槽管理に使用されます。
仕様
100×0.3MPa×120℃×100L
感温部材質 SUS304
感温部太さ Φ8
大きさ(Φ)100圧力0.3MPA温度(℃)120接続R1/2感温部(mm)100形状横型
注意
流速がある所でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41973235
2022-12-07
用途: 暖房系統 利用
スカイシステム北海道株式会社建設業・工事業

センサ挿入管 が長すぎる事が残念です 価格共安価で サイズ共小さい 60Φ~75Φ相当が  使い勝手が良いです、公共施設 ビル設用の計器であって 一般利用には、コスト共に使用にあたっては 無理があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする