曜日別特売
PVT4-4 パネル貫通継手 山本電機製作所 41973427

パネル貫通継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)5.5注文コード41973427品番PVT4-4
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様ビニル管用材質黄銅・鋼寸法A(mm)5.5寸法B(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5パネル厚(mm)最大6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする