曜日別特売
S-20 砂取器 東邦工業(TOBO) 41973506

砂取器

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
材質鋳鉄
内容量1台注文コード41973506品番S-20
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。

用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に呼び径(B)3/4呼び径(A)20最大流量(L/min)50材質鋳鉄タイプ三角フィルター(あみ方式)使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)塗装色TOBO色(グレー)塗装配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 井戸の砂取り用
建設業・工事業

掃除がめんどくさい。
中の砂とフィルターが一緒に取れて砂を捨てれればいいのに。

1が参考にしています
対象商品 : 41973524
2023-10-05
用途: 井戸水からの貯水
株式会社舞ホームサービス建設業・工事業

とても満足しております。汚れも目の見えて助かります

対象商品 : 41973506
2021-06-01
用途: 洗車機の水道管の錆取り及び砂取り
有限会社 イマイ機工サービス業

洗車機が配管中の砂や錆が入り込み圧力が低下したりオーバーフローしていた。それがなくなった大変良かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする