砂取器

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41973524 品番 S-32
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。

呼び径(B)1 1/4 呼び径(A)32 最大流量(L/min)90 材質鋳鉄 用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に タイプ三角フィルター(あみ方式) 使用流体井戸水・川水等(常温0℃〜40℃) 塗装色TOBO色(グレー)塗装 配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
井戸の砂取り用
建設業・工事業

掃除がめんどくさい。
中の砂とフィルターが一緒に取れて砂を捨てれればいいのに。

1人が参考にしています
対象商品:
41973524
2023-10-05
用途:
井戸水からの貯水
株式会社舞ホームサービス 様 (建設業・工事業)

とても満足しております。汚れも目の見えて助かります

対象商品:
41973506
2021-06-01
用途:
洗車機の水道管の錆取り及び砂取り
有限会社 イマイ機工 様 (サービス業)

洗車機が配管中の砂や錆が入り込み圧力が低下したりオーバーフローしていた。それがなくなった大変良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする