※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
特殊波ワッシャー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41973863
品番
WW-8511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
外径(Φmm)
15.8
厚さ(mm)
0.3
内径(Φmm)
8.5
種類
特殊波ワッシャー
寸法H(mm)
1.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D1(mm)
15.8
寸法d1(mm)
8.5