Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 042
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
41973899
品番
CRG-042VP (2本パック)
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
CANON
色
モノクロトナー
種別
純正品
適合
LBP443i/442/441/441e
タイプ
トナーカートリッジ042VP
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
18200
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-0408-54
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 132 001
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直送品は個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません