※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
内径d(Φmm)
14.5
注文コード
41973906
品番
BWW-608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
21
厚さt(mm)
0.2
内径d(Φmm)
14.5
種類
波ワッシャー
寸法H(mm)
2.4
寸法d(mm)
14.5
寸法t(mm)
0.2
寸法D(mm)
21
表面処理
ACP