※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BWW-625 波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41973924 BWW-625 波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41973924

波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 内径d(Φmm)12 注文コード41973924 品番BWW-625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
材質 外径D(Φmm)15 厚さt(mm)0.15 内径d(Φmm)12 種類波ワッシャー 寸法H(mm)2 寸法d(mm)12 寸法t(mm)0.15 寸法D(mm)15 表面処理ACP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41973924 BWW-625 42098743 BWW-625 波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地) オチアイ 波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地) オチアイ 1パック(25個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする