※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
内径d(Φmm)
30.1
注文コード
41974012
品番
BWW-6302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
40.6
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
30.1
種類
波ワッシャー
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
30.1
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
40.6
表面処理
ACP