※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BWW-6303 波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41974021 BWW-6303 波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41974021

波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 内径d(Φmm)33.7 注文コード41974021 品番BWW-6303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は内径d・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
材質 外径D(Φmm)45.5 厚さt(mm)0.3 内径d(Φmm)33.7 種類波ワッシャー 寸法H(mm)5 寸法d(mm)33.7 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)45.5 表面処理ACP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする