※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
内径d(Φmm)
55
注文コード
41974055
品番
BWW-6306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
70.5
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
55
種類
波ワッシャー
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
55
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
70.5
表面処理
ACP