※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
内径d(Φmm)
112.4
注文コード
41974125
品番
BWW-6313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
138.4
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
112.4
種類
波ワッシャー
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
112.4
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
138.4
表面処理
ACP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41974125
BWW-6313
42098944
BWW-6313
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)
オチアイ
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました