※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
波ワッシャー(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41974152
品番
WW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
鉄
外径(Φmm)
11
厚さ(mm)
0.3
内径(Φmm)
6.4
種類
波ワッシャー
寸法H(mm)
1.5
寸法t(mm)
0.3
表面処理
ACP
寸法D1(mm)
11
寸法d1(mm)
6.4